Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter K-KS, M 8, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter K-KS, M 8, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Setzmutter K-KS, M 8, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Setzmutter K-KS, M 8, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Artikel-Nr.:
     369-5270008
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5270008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
Setzmutter K-KS
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Setzmutter K-KS
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A1
Min. Blechstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter m8 a2, einpressmutter m8, einpressmutter, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.