Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter K-KS, M 10, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter K-KS, M 10, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Setzmutter K-KS, M 10, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Setzmutter K-KS, M 10, A2/A1, Min. Blechstärke: 2 mm
Artikel-Nr.:
     369-52700010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52700010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2/A1
Beschichtung:
blk
Min. Blechstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter a2, einpressmutter m10, einpressmutter, Setzmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2783*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.