Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x12, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x12, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x12, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x12, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-526912812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     526912812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1246*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.