Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x40, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x40, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x40, A2-070
DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x40, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5269121240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5269121240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Norm:
DIN 6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5528*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7128*
€ 0,84823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6928*
€ 0,82443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.