Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 6, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 6, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-5263346
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5263346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0759*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.