Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 14, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 14, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 14, A2
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 14, A2
Artikel-Nr.:
     369-52633414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52633414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9141*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1941*
€ 1,42098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1741*
€ 1,39718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1241*
€ 1,33768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0841*
€ 1,29008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0741*
€ 1,27818
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.