Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x12, A2
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-52325013412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52325013412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normnummer:
32501
Norm:
DIN 32501 3
Form:
3
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: 52325013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0182*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.