Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x10, A2
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 4x10, A2
Artikel-Nr.:
     369-52325013410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52325013410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normnummer:
32501
Norm:
DIN 32501 3
Form:
3
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: 52325013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.