Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 10x25, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 10x25, A2
DIN 32501/3 Schweißbolzen mit Außengewinde, M 10x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-523250131025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     523250131025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normnummer:
32501
Norm:
DIN 32501 3
Form:
3
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: 52325013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3771*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4471*
€ 0,53205
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.