Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x45 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x45 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
FAKKT SPS 4,5x45 SK A2 TG TX25 mit Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     369-5220214545
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220214545
EAN/GTIN:
     4039934671242
Suchbegriffe:
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Hinweise: Bit-Größe:T 15 für Schrauben 4,0 mmT 20 für Schrauben 4,5 mmT 25 für Schrauben 5,0 mm.Anwendung: Standard Spanplattenschraube mit Bohrspitze für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 25
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.