Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 5x60/36 SK A2 TG TX25, Inhalt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 5x60/36 SK A2 TG TX25, Inhalt 100 Stück
FAKKT SPS 5x60/36 SK A2 TG TX25, Inhalt 100 Stück
FAKKT SPS 5x60/36 SK A2 TG TX25, Inhalt 100 Stück
FAKKT SPS 5x60/36 SK A2 TG TX25, Inhalt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-522003560
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522003560
EAN/GTIN:
     4039934669423
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX25
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.