Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 3x40/24 SK A2 TG PZ1, Inhalt 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 3x40/24 SK A2 TG PZ1, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 3x40/24 SK A2 TG PZ1, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 3x40/24 SK A2 TG PZ1, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 3x40/24 SK A2 TG PZ1, Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-522001340
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522001340
EAN/GTIN:
     4039934669034
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
3 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ 1
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.