Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, A2
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, A2
DIN 1804, Nutmutter, M 24x1,5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5218042415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5218042415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 1804 a2, din 1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,14*
€ 160,8166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,60*
€ 160,174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,43*
€ 155,2117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,18*
€ 150,1542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,30*
€ 130,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.