Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 24, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A2
Artikel-Nr.:
     369-52158724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52158724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Norm:
DIN 1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7934*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3534*
€ 2,80055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3134*
€ 2,75295
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2134*
€ 2,63395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1434*
€ 2,55065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1134*
€ 2,51495
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7934*
€ 2,13415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.