Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 22, A2, SW 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 22, A2, SW 32
DIN 1587, Hutmutter, M 22, A2, SW 32
DIN 1587, Hutmutter, M 22, A2, SW 32
Artikel-Nr.:
     369-52158722
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52158722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,725*
€ 52,03275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,875*
€ 48,64125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,805*
€ 47,36795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,075*
€ 46,49925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,645*
€ 38,84755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.