Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, A2
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, A2
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, A2
Artikel-Nr.:
     369-521480712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521480712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
Edelstahlspannschloss DIN 1480 (ohn...
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb) m12, din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3361*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0161*
€ 10,72916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8961*
€ 10,58636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3361*
€ 9,91996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1061*
€ 9,64626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8861*
€ 9,38446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3361*
€ 7,53996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.