Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, ähnl. Spannschlossmutter, M 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, ähnl. Spannschlossmutter, M 10, A4
DIN 1480, ähnl. Spannschlossmutter, M 10, A4
DIN 1480, ähnl. Spannschlossmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-521480710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521480710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
Edelstahlspannschloss DIN 1480 (ohn...
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1888*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2788*
€ 3,90177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1088*
€ 3,69947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0088*
€ 3,58047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8888*
€ 3,43767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7588*
€ 3,28297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1888*
€ 2,60467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.