Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742/ DIN 1475, Knebelkerbstift, 8x40, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742/ DIN 1475, Knebelkerbstift, 8x40, 1.4305
ISO 8742/ DIN 1475, Knebelkerbstift, 8x40, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521475840
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521475840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8742
Norm:
ISO 8742
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6885*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9185*
€ 1,09302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9085*
€ 1,08112
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8585*
€ 1,02162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8385*
€ 0,99782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8285*
€ 0,98592
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.