Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, 1.4305
DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521475420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521475420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1475
Norm:
DIN 1475
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0792*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.