Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473, Zylinderkerbstift, 5x30, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 5x30, A1
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 5x30, A1
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 5x30, A1
Artikel-Nr.:
     369-521473530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521473530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8740. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1473
Norm:
DIN 1473
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, 5x30 din 1473, passstifte, passstift d5, Zylinderkerbstifte, Kerbstift, Kerbstifte, Stift, Stifte, ISO8740, DIN1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1901*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.