Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472, Passkerbstift, 5x20, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472, Passkerbstift, 5x20, A1
DIN 1472, Passkerbstift, 5x20, A1
DIN 1472, Passkerbstift, 5x20, A1
Artikel-Nr.:
     369-521472520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521472520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1472
Norm:
DIN 1472
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.