Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 3x12, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 3x12, A1
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 3x12, A1
ISO 8745 / DIN 1472, Passkerbstift, 3x12, A1
Artikel-Nr.:
     369-521472312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521472312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8745
Norm:
ISO 8745
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A1
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, din 1472 passkerbstift 3x12, din 1472, din 1472 a 1, Paßkerbstifte, Passkerbstifte, ISO8745, Passstifte, DIN1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.