Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 3x16, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 3x16, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 3x16, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 3x16, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5210642316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210642316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00986*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01349*
€ 0,01605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01273*
€ 0,01515
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.