Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x8, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x8, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 2,5x8, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5210642258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210642258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,009*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.