Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 20x40, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 20x40, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 20x40, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 20x40, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-52106422040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52106422040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8452*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3252*
€ 2,76699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3052*
€ 2,74319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2352*
€ 2,65989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1952*
€ 2,61229
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8452*
€ 2,19579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.