Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 10x140, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 10x140, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 10x140, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 10x140, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-521064210140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521064210140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.