Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x20x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x20x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x20x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x20x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5210538420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210538420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheiben d8,4 x 20 x 1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.