Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 5,3x30x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 5,3x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 5,3x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 5,3x30x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5210535330
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210535330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
5.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, karosseriescheibe blank, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.