Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x35x1,5 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x35x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x35x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 13x35x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5210531335
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210531335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
35 mm
Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2, kotflügelscheibe v2a, kotflügelscheibe, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.