Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5210104550 Herst.-Nr.: 548561 EAN/GTIN: 4048962347364 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Fassadenschraube FFSII-RT6 mit 60°-Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal zur Befestigung von Holzfassaden, vor allem auch aus Laubhölzern. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige und unauffällige Verschraubung. Dabei sind randnahe Verschraubungen mit splitterfreiem Oberflächenabschluss möglich. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben, auch ohne Vorbohren. Das Teilgewinde erlaubt das Anziehen der Schalung an die Unterkonstruktion.Anwendung: - Befestigung von Pfosten an Pfostenfüßen.
BaustoffeGeeignet für: Pfostenfuß; Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Teilgewinde. Hochleistungs-Gleitbeschichtung. Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Vorteile: Der 60°-Senkkopf mit Unterkopffräsrippen sorgt für ein einfaches Versenken des Kopfes und liefert ein optisch ansprechendes Schraubenbild. Er ist optimal geeignet für nicht sichtbare Verschraubungen in der Feder; Der extra tiefe Bitsitz gewährleistet einen sicheren Halt des Werkzeugs in Innenstern TX-Antrieben, was für eine hohe Prozesssicherheit beim Schrauben, sowie für eine langere Lebensdauer des Bits sorgt; Die Schaftrippen weiten das Bohrloch und reduzieren das Einschraubdrehmoment erheblich. Das ist speziell bei Schrauben mit einem langen Schaft besonders krafte- und akkuschonend; Das mittlere Doppelgewinde sorgt für den ungebremsten Vortrieb der Schraube. Randnahe Verschraubungen ohne Vorbohren sind dadurch problemlos möglich; Die Schneidkerben im ersten Gewindedrittel in Kombination mit der fischer Power Fast Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindern die Reibung effektiv und führen somit zu einem deutlich schnelleren Einschraubvorgang. Weitere Informationen: | | Typ: | FFS II RT-6 A2 | Länge: | 50 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Durchmesser: | 4,5 mm | Gewindeart: | Teilgewinde | Kraftangriff: | TX 20 | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,46* | € 32,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,532* | € 38,58* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,301* | € 42,27* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,45* | € 43,692* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,72* | € 43,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,10767* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|