Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF SPS 3,0x35 SK A2 TG PZ2, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF SPS 3,0x35 SK A2 TG PZ2, VPE 100 Stk.
fischer FPF SPS 3,0x35 SK A2 TG PZ2, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-521001335
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657156
EAN/GTIN:
     4048962040760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK PZ TG A2 mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopffräsrippen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF SZ A2
Kopfdurchmesser:
7 mm
Länge:
35 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Gewindelänge:
24 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
3,0 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 1,68*
€ 2,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 5,81*
1 Tag
2900
1
€ 6,40*
ab € 4,12*
€ 5,85*
2 Tage
2900
1
€ 6,40*
ab € 4,84*
€ 6,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 11,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.