Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, ähnl. Passscheibe, 3x6x1 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988, ähnl. Passscheibe, 3x6x1 mm, A2
DIN 988, ähnl. Passscheibe, 3x6x1 mm, A2
DIN 988, ähnl. Passscheibe, 3x6x1 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-520988361
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520988361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Außendurchmesser:
6 mm
Stärke:
1 mm
Innendurchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0686*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.