Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, A2
Artikel-Nr.:
     369-52098522
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52098522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.selbstsichernd.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
22 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, sicherungsmuttern din 985 m 22 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1577*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5577*
€ 1,85366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5377*
€ 1,82986
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4577*
€ 1,73466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4177*
€ 1,68706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3877*
€ 1,65136
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.