Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, A2
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, A2
Artikel-Nr.:
     369-52098514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52098514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.selbstsichernd.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, m14 din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1237*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.