Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x40, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x40, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x40, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 5x40, A2
Artikel-Nr.:
     369-520964540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520964540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 964
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.