Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x12, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x12, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520964412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520964412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 964
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.