Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 3x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 3x12, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 3x12, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 3x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520964312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520964312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Norm:
DIN 964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00693*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00899*
€ 0,0107
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.