Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 2,5x30, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 2,5x30, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 2,5x30, A2
DIN 964, Linsensenkschraube, M 2,5x30, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209642530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209642530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Form A, mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Norm:
DIN 964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0162*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.