Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, A2
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, A2
DIN 939, Stiftschraube, M 8x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-520939825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520939825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2 m 8
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1251*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.