Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, A2-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, A2-035
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, A2-035
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, A2-035
Artikel-Nr.:
     369-52093618
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52093618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 a2 m18
Regelgewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
18 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-035
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 a2, 6knt, 6kant, 6kt, Flachmutter, Regelgewinde, Halbe Mutter, Halbmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5844*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.