Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520934824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520934824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 22 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8054*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1254*
€ 1,33923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0754*
€ 1,27973
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0254*
€ 1,22023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9954*
€ 1,18453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9654*
€ 1,14883
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.