Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 20, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 20, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 20, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 20, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520934820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520934820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 22 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2694*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.