Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 10, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 10, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 10, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 10, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520934810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520934810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 22 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0569*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.