Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 3, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 3, A2
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 3, A2
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209343
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 22 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00336*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0047*
€ 0,00559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0045*
€ 0,00536
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00416*
€ 0,00495
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00336*
€ 0,004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.