Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, A2-70
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5209342215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209342215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
22 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7381*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9681*
€ 1,15204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9181*
€ 1,09254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8981*
€ 1,06874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8781*
€ 1,04494
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7381*
€ 0,87834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.