Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x20, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x20, A2-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x20, A2-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 6x20, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-520933620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520933620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.