Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A2
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A2
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209288
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
Edelstahlmutter DIN 928
Weitere Informationen:
Normnummer:
928
Norm:
DIN 928
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: din 928 m8 a2, din 928 a2, din 928, Vierkant, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.