Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x6, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x6, 1.4305
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x6, 1.4305
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x6, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-52092386
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52092386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
Mit Schlitz und Ansatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
923
Norm:
DIN 923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,9
Weitere Suchbegriffe: din 923 m8 x 6 x 14, edelstahlschraube din 923, din 923 edelstahl, Flachkopfschrauben, Schlitz, Ansatz, DIN923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4529*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6029*
€ 0,71745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5429*
€ 0,64605
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.