Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x20, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x20, 1.4305
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x20, 1.4305
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 8x20, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-520923820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520923820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
Mit Schlitz und Ansatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
923
Norm:
DIN 923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,9
Weitere Suchbegriffe: din 923 m8x20, edelstahlschraube din 923, din 923 edelstahl, Flachkopfschrauben, Schlitz, Ansatz, DIN923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6689*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8789*
€ 1,04589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8189*
€ 0,97449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7989*
€ 0,95069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7889*
€ 0,93879
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.