Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921, Flachkopfschraube, M 6x8, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921, Flachkopfschraube, M 6x8, 1.4305
DIN 921, Flachkopfschraube, M 6x8, 1.4305
DIN 921, Flachkopfschraube, M 6x8, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-52092168
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52092168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Mit Schlitz und großem Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
921
Norm:
DIN 921
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921 m6x8, din 921, din 921 m6, Flachkopfschrauben, Schlitz, DIN921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4698*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5898*
€ 0,70186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.